text.skipToContent text.skipToNavigation
Actualmente estamos experimentando un problema técnico. La información sobre existencias y precios no está disponible temporalmente y, por el momento, no es posible realizar pedidos. Disculpen las molestias.

Fischer ux 8x40 r tapón


Artículo No. 505483FIS
Color Gris
Tipo Tapón de anclaje universal
Con tornillo No
Longitud (m) 40
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 8
Profundidad del orificio (mm) 50
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Gris
Tipo Tapón de anclaje universal
Con tornillo No
Longitud (m) 40
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 8
Profundidad del orificio (mm) 50
Apto para hormigón de gas Sí
Adecuado para tornillo de carro Sí
Con borde Sí
Apto para hormigón Sí
Apto para ladrillo de silicato cálcico Sí
Apto para piedra natural Sí
Apto para fijación con bridas No
Adecuado para placas de yeso Sí
Apto para madera Sí
Instalación pasante No
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Apto para hormigón celular Sí
Adecuado para fibra/aglomerado Sí
Adecuado para ladrillo macizo Sí
Adecuado para ladrillo hueco vertical Sí
Marca Fischer
For tapping screw_A 4.5
For tapping screw_B 6
Peso por pieza (g) 1.815
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 505483FIS
EAN 4048962069976
UBB 500616748546
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 505483
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.