text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ux 10x60 r green plug


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Color Verde
Tipo Tapón de anclaje universal
Con tornillo No
Longitud (m) 60
Material plástico
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 60 mm
Color Verde
Tipo Tapón de anclaje universal
Con tornillo No
Longitud (m) 60
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 10
Profundidad del orificio (mm) 75
Apto para hormigón de gas Sí
Adecuado para tornillo de carro Sí
Con borde Sí
Apto para hormigón Sí
Apto para ladrillo de silicato cálcico Sí
Apto para piedra natural Sí
Apto para fijación con bridas No
Adecuado para placas de yeso Sí
Apto para madera Sí
Instalación pasante No
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Apto para hormigón celular Sí
Adecuado para fibra/aglomerado Sí
Adecuado para ladrillo macizo Sí
Adecuado para ladrillo hueco vertical Sí
Marca Fischer
Color Verde
Material plástico
Tipo no. UX
Peso por pieza (g) 87
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 63233.100.060
EAN 4048962154221
UBB 500728220707
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 518887

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.