My Favorites
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
37573FIS
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
Fischer ubn 3,6x200 brida negra
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
37573FIS
Longitud
Color
Negro
Diseño
Dentado exterior
Libre de halógenos
Sí
Banda de texto
Ninguno
Protección de la superficie
Sin tratar
Tipo de fijación
Ninguno
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud
200 mm
Color
Negro
Diseño
Dentado exterior
Libre de halógenos
Sí
Banda de texto
Ninguno
Protección de la superficie
Sin tratar
Tipo de fijación
Ninguno
Cierre soluble
No
Transparente
No
Cierre de la banda
Labio/leva de plástico
Homologación MIL
No
Homologación UL
No
Estable a los rayos UV según ASTM D6779
No
Homologación VG
No
Ancho de banda (mm)
3.6
Fluorescente
No
Marca
Fischer
Características clave
Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Info
Depending on availability the dimensions may deviate.
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
37573FIS
EAN
4006209375730
UBB
500616721220
UNSPSC
39121703
Artículo del fabricante nr
37573