text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Tornillo Acero Cincado M8X55


Artículo No.
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fischer
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Tipo no. SBB
Peso por pieza (g) 12.623
Info Elemento de conexión ideal para placas de doble conector y multiconectores.Propiedades:
  • Material: Acero S235JR (1.0037) según EN 10025.
  • Protección contra la corrosión: 8 μm cincado.
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 55 mm
Marca Fischer
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Tipo no. SBB
Peso por pieza (g) 12.623
Info Elemento de conexión ideal para placas de doble conector y multiconectores.Propiedades:
  • Material: Acero S235JR (1.0037) según EN 10025.
  • Protección contra la corrosión: 8 μm cincado.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
d 8
L (mm) 55
L 55

Números de artículo

Artículo No. 64273.080.055
EAN 4006209797075
UBB 500504057653
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 079707

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.