text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 10/220 m6 montaje de pie


Artículo No.
Diámetro del eje (mm) 10
Con enchufe Sí
Material Acero
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 6
Con tuerca No
Con arandela No
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Con enchufe Sí
Material Acero
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 6
Con tuerca No
Con arandela No
Con cubierta Sí
Cubierta de color Blanco
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 2499
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 63003.060.220
EAN 4048962131710
UBB 500729257583
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 514250

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.