text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Tacos Poliamida Duopower Plastico Nylon 8X40


Material de 2 componentes y 3 funciones asegura el desplazamiento de material, facilitando las cargas pesadas. Dependiendo de los materiales de construcción, el taco activa la función óptima del producto (expansión, doblar, anudar) para un mejor apoyo. El Duopower es adecuado para instalaciones de pre-posicionado y Pushthrough. Adecuado para tornillos para madera, de aglomerado y pernos. Longitud del tornillo = longitud del taco + grosor de la fijación + 1x diámetro de tornillo. En el caso de paneles de construcción, la parte no roscada del tornillo no debe ser mayor que la de fijación

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fischer
Color Gris/Rojo
Material plástico
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 8 mm
Longitud 40 mm
Marca Fischer
Color Gris/Rojo
Material plástico
Material técnico Nylon
Tipo no. DUOPOWER
Peso por pieza (g) 1.79
Codigo SA

Dimensiones

Ladrillo Mz12 0.69
Hormigón celular PB2, PP2 (G2) 0.1
Hormigón celular PB4, PP4 (G4) 0.6
Hormigón C20/25 2.3
D (mm) 8
Profundidad del agujero (mín.) 75
Agujero ø 8
Ladrillo hueco KSL12 0.7
L (mm) 40
Espesor del material (mín.) 12.5
Placa de yeso ≥ 2x12,5mm 0.17
Placa de yeso 12,5mm 0.15
Ladrillo arenoso KS12 1
Piedra perforada Hlz12 0.4
Tornillos para madera 6

Descripción

Material de 2 componentes y 3 funciones asegura el desplazamiento de material, facilitando las cargas pesadas. Dependiendo de los materiales de construcción, el taco activa la función óptima del producto (expansión, doblar, anudar) para un mejor apoyo. El Duopower es adecuado para instalaciones de pre-posicionado y Pushthrough. Adecuado para tornillos para madera, de aglomerado y pernos. Longitud del tornillo = longitud del taco + grosor de la fijación + 1x diámetro de tornillo. En el caso de paneles de construcción, la parte no roscada del tornillo no debe ser mayor que la de fijación

Números de artículo

Artículo No. 63280.080.040
EAN 4048962239850
UBB 500654176980
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 535455

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.