Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
Todas las categorías
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Anclajes
Ligero
63276
63276.080.001
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
Fischer Taco universal UX/UX-R Plastico UX UX 8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fischer
Material
plástico
Tipo no.
UX
Peso por pieza (g)
1.56
Info
Carga permitida en kN con el mayor diámetro de tornillo posible, (valores en negrita), y un correcto montaje del enchufe de pared en una superficie de apoyo.
La carga permitida incluye el factor de seguridad 7.UX
Codigo SA
3926909790
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
8 mm
Marca
Fischer
Material
plástico
Tipo no.
UX
Peso por pieza (g)
1.56
Info
Carga permitida en kN con el mayor diámetro de tornillo posible, (valores en negrita), y un correcto montaje del enchufe de pared en una superficie de apoyo.
La carga permitida incluye el factor de seguridad 7.UX
Codigo SA
3926909790
Dimensiones
Ladrillo ≥ Mz12
0.3
Hormigón celular ≥ PB4, PP4 (G4)
0.3
D (mm)
8
Profundidad del agujero (mín.)
60
Agujero ø
8
Ladrillo hueco KSL12
0.5
L (mm)
50
Espesor del material (mín.)
9.5
Placa de yeso ≥ 2x12,5mm
0.15
Placa de yeso 12,5mm
0.1
Piedra perforada Hlz12
0.2
Tornillos para madera
4.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
63276.080.001
EAN
4006209778692
UBB
500501385156
UNSPSC
31162103
Artículo del fabricante nr
077869