SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Anclajes
Ligero
63276
63276.100.001
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
Fischer Taco universal UX/UX-R Plastico UX UX 10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fischer
Material
plástico
Tipo no.
UX
Peso por pieza (g)
2.8
Info
Carga permitida en kN con el mayor diámetro de tornillo posible, (valores en negrita), y un correcto montaje del enchufe de pared en una superficie de apoyo.
La carga permitida incluye el factor de seguridad 7.UX
Codigo SA
3926909790
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
10 mm
Marca
Fischer
Material
plástico
Tipo no.
UX
Peso por pieza (g)
2.8
Info
Carga permitida en kN con el mayor diámetro de tornillo posible, (valores en negrita), y un correcto montaje del enchufe de pared en una superficie de apoyo.
La carga permitida incluye el factor de seguridad 7.UX
Codigo SA
3926909790
Dimensiones
Ladrillo ≥ Mz12
0.5
Hormigón celular ≥ PB4, PP4 (G4)
0.4
D (mm)
10
Profundidad del agujero (mín.)
75
Agujero ø
10
Ladrillo hueco KSL12
0.6
L (mm)
60
Espesor del material (mín.)
12.5
Placa de yeso ≥ 2x12,5mm
0.15
Placa de yeso 12,5mm
0.1
Piedra perforada Hlz12
0.2
Tornillos para madera
6
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
63276.100.001
EAN
4006209778715
UBB
500501385230
UNSPSC
31162103
Artículo del fabricante nr
077871