SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Anclajes
Ligero
63277
63277.060.001
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
Fischer Taco universal UX/UX-R Plastico UX-R 6 UX-R
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca
Fischer
Material
plástico
Tipo no.
UX-R
Peso por pieza (g)
1.04
Info
Carga permitida en kN con el mayor diámetro de tornillo posible, (valores en negrita), y un correcto montaje del enchufe de pared en una superficie de apoyo.
La carga permitida incluye el factor de seguridad 7.UX-R
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
6 mm
Marca
Fischer
Material
plástico
Tipo no.
UX-R
Peso por pieza (g)
1.04
Info
Carga permitida en kN con el mayor diámetro de tornillo posible, (valores en negrita), y un correcto montaje del enchufe de pared en una superficie de apoyo.
La carga permitida incluye el factor de seguridad 7.UX-R
Codigo SA
Ver
Dimensiones
Ladrillo ≥ Mz12
0.2
Hormigón celular ≥ PB4, PP4 (G4)
0.2
D (mm)
6
Profundidad del agujero (mín.)
45
Agujero ø
6
Ladrillo hueco KSL12
0.4
L (mm)
35
Espesor del material (mín.)
9.5
Placa de yeso ≥ 2x12,5mm
0.15
Placa de yeso 12,5mm
0.1
Piedra perforada Hlz12
0.2
Tornillos para madera
4
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
63277.060.001
EAN
4006209627563
UBB
500501385727
UNSPSC
31162103
Artículo del fabricante nr
062756
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando