text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Taco tipo SX Plastico Nylon (poliamida) SX SX4

Artikelnummer
Diámetro
Marca Fischer
Color Gris
Material plástico
Tipo no. SX
Info
  • Carga permitida en kN con el mayor diámetro de tornillo posible, (valores en negrita), y un correcto montaje del enchufe de pared en una superficie de apoyo.
  • Cuando se usan tornillos para madera aglomerada, los valores deben reducirse en un 30%.
  • Debido a la posible variación de la calidad de las juntas, los valores se aplican sólo a las operaciones de fijación en ladrillo.SX

Specificaties

Diámetro 4 mm
Marca Fischer
Color Gris
Material plástico
Tipo no. SX
Info
  • Carga permitida en kN con el mayor diámetro de tornillo posible, (valores en negrita), y un correcto montaje del enchufe de pared en una superficie de apoyo.
  • Cuando se usan tornillos para madera aglomerada, los valores deben reducirse en un 30%.
  • Debido a la posible variación de la calidad de las juntas, los valores se aplican sólo a las operaciones de fijación en ladrillo.SX

Afmetingen

Tornillos para madera 2
D (mm) 4
Profundidad del agujero (mín.) 25
Agujero ø 4
L (mm) 20
Tipo SX 4

Artikelnummers

Artikelnummer 63120.040.001
EAN 4006209700044
UBB 950372111258
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 070004

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.