text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Taco tipo S Plastico Nylon (poliamida) S 5


Artículo No.
Diámetro
Marca Fischer
Color Gris
Material plástico
Tipo no. S
Peso por pieza (g) 0.3
Info
  • Carga permitida en kN con el mayor diámetro de tornillo posible, (valores en negrita), y un correcto montaje del enchufe de pared en una superficie de apoyo.
  • La carga permitida incluye el factor de seguridad 7.
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 5 mm
Marca Fischer
Color Gris
Material plástico
Tipo no. S
Peso por pieza (g) 0.3
Info
  • Carga permitida en kN con el mayor diámetro de tornillo posible, (valores en negrita), y un correcto montaje del enchufe de pared en una superficie de apoyo.
  • La carga permitida incluye el factor de seguridad 7.
Codigo SA

Dimensiones

Ladrillo ≥ Mz12 0.24
Hormigón ≥ C20/25 0.28
D (mm) 5
Profundidad del agujero (mín.) 35
Agujero ø 5
L (mm) 25
Ladrillo arenoso ≥ KS12 0.24
Tipo S 5
Tornillos para madera 3

Números de artículo

Artículo No. 63100.050.001
EAN 4006209501054
UBB 950372001020
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 050105

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.