text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Taco tipo S Plastico Nylon (poliamida) paquete grande S 8

Referência
Diámetro
Marca Fischer
Color Gris
Material plástico
Tipo no. S
Info
  • Carga permitida en kN con el mayor diámetro de tornillo posible, (valores en negrita), y un correcto montaje del enchufe de pared en una superficie de apoyo.
  • La carga permitida incluye el factor de seguridad 7.paquete grande

Especificações

Diámetro 8 mm
Marca Fischer
Color Gris
Material plástico
Tipo no. S
Info
  • Carga permitida en kN con el mayor diámetro de tornillo posible, (valores en negrita), y un correcto montaje del enchufe de pared en una superficie de apoyo.
  • La carga permitida incluye el factor de seguridad 7.paquete grande

Dimensões

Ladrillo ≥ Mz12 0.5
Hormigón celular ≥ PB4, PP4 (G4) 0.07
Hormigón ≥ C20/25 0.6
D (mm) 8
Profundidad del agujero (mín.) 55
Agujero ø 8
L (mm) 40
Ladrillo arenoso ≥ KS12 0.55
Tipo S 8
Tornillos para madera 4.5

Números do artigo

Referência 63110.080.001
EAN 4006209501238
UBB 950372002192
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 050123

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.