text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Taco tipo S Plastico Nylon (poliamida) paquete grande S 5


Artículo No.
Diámetro
Marca Fischer
Color Gris
Material plástico
Tipo no. S
Info
  • Carga permitida en kN con el mayor diámetro de tornillo posible, (valores en negrita), y un correcto montaje del enchufe de pared en una superficie de apoyo.
  • La carga permitida incluye el factor de seguridad 7.paquete grande
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 5 mm
Marca Fischer
Color Gris
Material plástico
Tipo no. S
Info
  • Carga permitida en kN con el mayor diámetro de tornillo posible, (valores en negrita), y un correcto montaje del enchufe de pared en una superficie de apoyo.
  • La carga permitida incluye el factor de seguridad 7.paquete grande

Dimensiones

Ladrillo ≥ Mz12 0.24
Hormigón ≥ C20/25 0.28
D (mm) 5
Profundidad del agujero (mín.) 35
Agujero ø 5
L (mm) 25
Ladrillo arenoso ≥ KS12 0.24
Tipo S 5
Tornillos para madera 3

Números de artículo

Artículo No. 63110.050.001
EAN 4006209501214
UBB 950372001939
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 050121

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.