Medio
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
Anclajes
Medio
63298
63298.100.140
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
Fischer Taco largo Plastico SXS-T SXS 10X140T
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fischer
Color
Gris
Material
plástico
Tipo no.
SXS-T
Info
Con un tornillo de cabeza avellanada de acero cincado pre montado con hexalobular.
Carga admisible (kN) para un solo anclaje para múltiples fijaciones de aplicaciones no estructurales en hormigón normal.
Para combinaciones de cargas de tracción, cargas de corte, momentos de flexión, así como distancias de borde o separaciones reducidas (grupos de anclaje) véase la aprobación.SXS-T
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
10 mm
Longitud
140 mm
Marca
Fischer
Color
Gris
Material
plástico
Tipo no.
SXS-T
Info
Con un tornillo de cabeza avellanada de acero cincado pre montado con hexalobular.
Carga admisible (kN) para un solo anclaje para múltiples fijaciones de aplicaciones no estructurales en hormigón normal.
Para combinaciones de cargas de tracción, cargas de corte, momentos de flexión, así como distancias de borde o separaciones reducidas (grupos de anclaje) véase la aprobación.SXS-T
Dimensiones
Hormigón ≥ C16/20
2
D (mm)
10
Profundidad del agujero (mín.)
150
Agujero ø
10
Escala de apriete (máx.)
90
L (mm)
140
Dimensión del tornillo
7x147
Llave de vaso
40
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
63298.100.140
EAN
4006209196212
UBB
500501390263
UNSPSC
31162400
Artículo del fabricante nr
019621
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional
Descargar E-doc