text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Taco FPT plástico Plastico K8


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fischer
Material plástico
Tipo no. FTP
Peso por pieza (g) 7.99
Info
  • Herramientas, ver páginas siguientes.
    • Las cargas permitidas en kN son válidas para los tornillos con diámetros especificados.
    • La carga permitida incluye el factor de seguridad 5.
    • Taladro ø valores entre paréntesis aplicados a la clase de hormigón celular ≥ 5,0 N/mm2.
Codigo SA
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Marca Fischer
Material plástico
Tipo no. FTP
Peso por pieza (g) 7.99
Info
  • Herramientas, ver páginas siguientes.
    • Las cargas permitidas en kN son válidas para los tornillos con diámetros especificados.
    • La carga permitida incluye el factor de seguridad 5.
    • Taladro ø valores entre paréntesis aplicados a la clase de hormigón celular ≥ 5,0 N/mm2.
Codigo SA

Dimensiones

Hormigón celular PB2, PP2 (≥ 2,5 N/mm2) 0.3
Hormigón celular PB4, PP4 (≥ 5,0 N/mm2) 0.4
d-D M8
Agujero ø 10
L (mm) 60
Placa de yeso 0.29
Tornillo ø M8
Profundidad de fijacción (mín.-máx.) 45
Tornillos para madera ø 7

Números de artículo

Artículo No. 63310.080.001
EAN 4006209784136
UBB 500501308505
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 078413

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.