Medio
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
Medio
63611
63611.050.031
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
Fischer Taco clavo tipo N-Z Plastico Nylon (poliamida) Cincado N5X30MM Bronce
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Color
Plateados
Material
plástico
Tratamiento de superficie
Cincado
Tipo no.
N-Z
Info
Las cargas permitidas en kN son válidas para los tornillo con diámetros especificados.
La carga permitida incluye el factor de seguridad 4.
Con un clavo de acero galvanizado o de acero inoxidable A2 pre montado con cabeza de encaje en cruz Pozidriv (Z).
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5 mm
Longitud
30 mm
Color
Plateados
Material
plástico
Tratamiento de superficie
Cincado
Tipo no.
N-Z
Info
Las cargas permitidas en kN son válidas para los tornillo con diámetros especificados.
La carga permitida incluye el factor de seguridad 4.
Con un clavo de acero galvanizado o de acero inoxidable A2 pre montado con cabeza de encaje en cruz Pozidriv (Z).
Dimensiones
Ladrillo Mz12
0.14
Hormigón celular ≥ PB2, PP2 (G2)
0.03
Hormigón celular ≥ PB4, PP4 (G4)
0.5
Hormigón C20/25
0.16
D (mm)
5
Profundidad del agujero (mín.)
45
Agujero ø
5
Escala de apriete (máx.)
5
L (mm)
30
Dimensión del clavo
3.5
Pómez V4
0.05
Ladrillo arenoso KS12
0.14
Tipo
N5X30 BR
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
63611.050.031
EAN
4006209962077
UBB
950372054813
UNSPSC
31162103
Artículo del fabricante nr
096207
Descargar información adicional