Medio
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
Anclajes
Medio
63616
63616.050.030
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
Fischer Taco clavo tipo N-Z Plastico Nylon (poliamida) 5X30MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fischer
Color
Gris
Material
plástico
Tipo no.
N-Z
Peso por pieza (g)
4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
5 mm
Longitud
30 mm
Marca
Fischer
Color
Gris
Material
plástico
Tipo no.
N-Z
Peso por pieza (g)
4
Info
Las cargas permitidas en kN son válidas para los tornillo con diámetros especificados.
La carga permitida incluye el factor de seguridad 4.
Con un clavo de acero galvanizado o de acero inoxidable A2 pre montado con cabeza de encaje en cruz Pozidriv (Z).
Codigo SA
Ver
Dimensiones
Ladrillo Mz12
0.14
Hormigón celular ≥ PB2, PP2 (G2)
0.03
Hormigón celular ≥ PB4, PP4 (G4)
0.5
Hormigón C20/25
0.16
D (mm)
5
Profundidad del agujero (mín.)
45
Agujero ø
5
Escala de apriete (máx.)
5
L (mm)
30
Dimensión del clavo
3.5
Pómez V4
0.05
Ladrillo arenoso KS12
0.14
Tipo
N 5X30Z
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
63616.050.030
EAN
4006209503706
UBB
950372038097
UNSPSC
31162103
Artículo del fabricante nr
050370
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional