1O503345
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
Fischer ta m8 s/10 k nv schwerlastanker
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1O503345
Ancho de llave (mm)
13
Profundidad mín. del taladro (mm)
70
Longitud (m)
56
Tamaño de rosca (métrico)
8
Diámetro del taladro (mm)
12
Arriostramiento
Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm)
45
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
13
Profundidad mín. del taladro (mm)
70
Longitud (m)
56
Tamaño de rosca (métrico)
8
Diámetro del taladro (mm)
12
Arriostramiento
Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm)
45
Espesor máx. de sujeción (mm)
10
Modelo de anclaje
Rosca exterior
Marca
Fischer
Características clave
Functioning The TAM is suitable for prepositioned installation When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall For correct installation, it must be ensured that the prepositioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer
Contenido del juego
2 x TA M8 S/10, 2 x hexagon-head screw M 8x65
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
d
d
= Embedment depth.
d
f
= Anchor diameter.
f
s
= Head diameter.
W
s
= Setting tool diameter.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
kN = Allowable load in kN.
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1O503345
EAN
4006209909232
UBB
500636512310
UNSPSC
31161607
Artículo del fabricante nr
90923