text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ta m 8 inox


Artículo No. 508701FIS
Sistema de atornillado Otro
Longitud (m) 50
Tamaño de rosca (métrico) 8
Diámetro del taladro (mm) 12
Fijación Otro
Arriostramiento Anclaje partido
Con collar No
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud (m) 50
Tamaño de rosca (métrico) 8
Diámetro del taladro (mm) 12
Fijación Otro
Arriostramiento Anclaje partido
Con collar No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 16.36
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 508701FIS
EAN 8001132087015
UBB 500616754551
UNSPSC 31161607
Artículo del fabricante nr 508701
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.