text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxrl 8x100 t frame fixing


Artículo No.
Color Gris
Tipo Tapón de anclaje universal
Con tornillo
Longitud (m) 100
Material plástico
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 8
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Gris
Tipo Tapón de anclaje universal
Con tornillo
Longitud (m) 100
Material plástico
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 8
Apto para hormigón de gas
Adecuado para tornillo de carro
Con borde
Apto para hormigón
Apto para ladrillo de silicato cálcico
Apto para piedra natural
Apto para fijación con bridas No
Adecuado para placas de yeso No
Apto para madera No
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Apto para hormigón celular
Adecuado para fibra/aglomerado No
Adecuado para ladrillo macizo
Adecuado para ladrillo hueco vertical
Marca Fischer
Material Acero
Peso por pieza (g) 1214
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 63282.080.100
EAN 4048962276886
UBB 500729323096
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 540115

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.