text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sx plus 6x30 taco


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Color Gris
Tipo Expanding plug
Con tornillo No
Longitud (m) 30
Material plástico
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6 mm
Longitud 30 mm
Color Gris
Tipo Expanding plug
Con tornillo No
Longitud (m) 30
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 6
Profundidad del orificio (mm) 40
Apto para hormigón de gas Sí
Adecuado para tornillo de carro Sí
Con borde Sí
Apto para hormigón Sí
Apto para ladrillo de silicato cálcico Sí
Apto para piedra natural Sí
Apto para fijación con bridas No
Adecuado para placas de yeso No
Apto para madera No
Instalación pasante No
Instalación pre-posicionada Sí
Instalación espaciada No
Apto para hormigón celular Sí
Adecuado para fibra/aglomerado No
Adecuado para ladrillo macizo Sí
Adecuado para ladrillo hueco vertical Sí
Marca Fischer
Color Gris
Material plástico
Tipo no. SX
Peso por pieza (g) 0.8
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 63125.060.001
EAN 4048962480825
UBB 500728155127
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 568006

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.