text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sx plus 12x60 verde clavija


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Color Verde
Tipo Expanding plug
Con tornillo No
Clase de calidad Otro
Longitud (m) 60
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 60 mm
Color Verde
Tipo Expanding plug
Con tornillo No
Clase de calidad Otro
Longitud (m) 60
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 12
Profundidad del orificio (mm) 80
Apto para hormigón de gas Sí
Adecuado para tornillo de carro Sí
Con borde Sí
Apto para hormigón Sí
Apto para ladrillo de silicato cálcico Sí
Apto para piedra natural Sí
Apto para fijación con bridas No
Adecuado para placas de yeso No
Apto para madera No
Instalación pasante No
Instalación pre-posicionada Sí
Instalación espaciada No
Apto para hormigón celular Sí
Adecuado para fibra/aglomerado No
Adecuado para ladrillo macizo Sí
Adecuado para ladrillo hueco vertical Sí
Marca Fischer
Color Verde
Material plástico
Tipo no. SX+
Peso por pieza (g) 129
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 63235.120.060
EAN 4048962481389
UBB 500728221531
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 567812

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.