text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sx 6x30 s/10 tapón / tornillo


Gracias a la dilatación en cuatro direcciones, el taco de dilatación SX de fischer transmite las fuerzas de forma óptima al material de construcción. El nylon de alta calidad utilizado en la fabricación y la expansión típica garantizan una unión segura y duradera. El borde en la cabeza de la fijación evita que ésta se deslice en el taladro. Los tornillos suministrados se adaptan perfectamente al taco de expansión SX de fischer. Esto garantiza una sujeción perfecta.

Artículo No. 70021FIS
Color Gris
Diseño Expanding plug
Protección de la superficie Otro
Con tornillo
Longitud (m) 30
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Diseño Expanding plug
Protección de la superficie Otro
Con tornillo
Longitud (m) 30
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 6
Profundidad del orificio (mm) 45
Apto para hormigón de gas
Adecuado para tornillo de carro
Con borde
Apto para hormigón
Apto para ladrillo de silicato cálcico
Apto para piedra natural
Apto para fijación con bridas No
Adecuado para placas de yeso No
Apto para madera No
Instalación pasante No
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Apto para hormigón celular
Adecuado para fibra/aglomerado No
Adecuado para ladrillo macizo
Adecuado para ladrillo hueco vertical
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 3.722
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • When using chipboard screws, the values should be reduced by 30%.
  • Because of the possible variation in joint quality, the values apply only to fixing operations in brick.

Descripción

Gracias a la dilatación en cuatro direcciones, el taco de dilatación SX de fischer transmite las fuerzas de forma óptima al material de construcción. El nylon de alta calidad utilizado en la fabricación y la expansión típica garantizan una unión segura y duradera. El borde en la cabeza de la fijación evita que ésta se deslice en el taladro. Los tornillos suministrados se adaptan perfectamente al taco de expansión SX de fischer. Esto garantiza una sujeción perfecta.

Números de artículo

Artículo No. 70021FIS
EAN 4006209700211
UBB 500616935739
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 70021
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.