text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rm ii 8 cápsula

Numero articolo
Material Resina viniléster
Diámetro del taladro (mm) 10
Profundidad del orificio (mm) 80
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 80
Marca Fischer
Material Vidrio
Peso por pieza (g) 139.37

Specifiche

Material Resina viniléster
Diámetro del taladro (mm) 10
Profundidad del orificio (mm) 80
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 80
Marca Fischer
Material Vidrio
Peso por pieza (g) 139.37
Info
  • Para un anclaje químico completo, la cápsula y el espárrago roscado (incluyendo la tuerca y la arandela), tienen que ser pedidos por separado.
Codigo SA

Dimensioni

Profundidad del agujero (mín.) 80
Agujero ø 10
L (mm) 80

Numeri di articolo

Numero articolo 63185.080.001
EAN 4048962271751
UBB 950352519827
UNSPSC 31161601
Nr articolo produttore  539796

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.