text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg 8x75 m5 i 5.8 zp rosca interior. varilla


El anclaje roscado interior RG M I está fabricado en acero cincado. El anclaje roscado interior es un accesorio de sistema para diferentes cartuchos de mortero fischer o morteros de inyección. La aplicación con cartuchos de mortero predosificados es especialmente rentable para fijaciones individuales. Durante el montaje con la cápsula de resina, fije el RG M I mediante movimientos giratorios y de golpeo con un martillo perforador. La cápsula se destruye durante el proceso de fraguado, que mezcla y activa el compuesto de mortero. Durante el montaje con morteros de inyección, el anclaje roscado interior se introduce manualmente en el taladro mediante una ligera rotación. Los distintos morteros adhieren toda la superficie del RG M I a la pared del taladro. El anclaje roscado interior se puede retirar cuando está a ras de la superficie y es, por ejemplo, principalmente adecuado para fijaciones temporales como, por ejemplo, para máquinas en zonas interiores.

Artículo No.
Diseño Con rosca interna
Tamaño de rosca (métrico) 5
Diámetro del taladro (mm) 10
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 75
Con cápsula de resina No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diseño Con rosca interna
Tamaño de rosca (métrico) 5
Diámetro del taladro (mm) 10
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 75
Con cápsula de resina No
Marca Fischer
Material Acero
Approval ETA Option 7
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. RG MI
Peso por pieza (g) 30
Info
  • La carga admisible es válida para un solo anclaje, en hormigón no agrietado (zona de presión) con clase de hormigón C20/25, en combinación con pernos de clase 5.8 y si el Scr, N y Ccr, N se tienen en cuenta. Cuando se produce una reducción del espacio y de la distancia de los bordes, se debe realizar un nuevo cálculo de las fuerzas.
  • Para una fijación química completa, la cápsula de resina y el anclaje con rosca interna deben pedirse por separado. La herramienta de fijación se incluye en cada embalaje.
Codigo SA

Dimensiones

d1 8
d2 5
Profundidad del agujero hasta el punto más profundo (ho) 75
Diámetro de agujero en el elemento a fijar (df) 6
Distancia al borde (Ccr, N), característica 55
Profundidad del anclaje efectiva (hef) 75
L (mm) 75
Distancia mínima al borde (Cmin.) 40
Distancia mínima entre ejes (Smin.) 40
Espesor mínimo del elemento de hormigón (hmin.) 120
N=carga admisible en kN 3.4
Diámetro nominal da broca (do) 10
Profundidad de fijacción (mín.-máx.) 8
Distancia entre ejes (Scr, N), característica 110
Tipo RG 8X75M 5I

Descripción

El anclaje roscado interior RG M I está fabricado en acero cincado. El anclaje roscado interior es un accesorio de sistema para diferentes cartuchos de mortero fischer o morteros de inyección. La aplicación con cartuchos de mortero predosificados es especialmente rentable para fijaciones individuales. Durante el montaje con la cápsula de resina, fije el RG M I mediante movimientos giratorios y de golpeo con un martillo perforador. La cápsula se destruye durante el proceso de fraguado, que mezcla y activa el compuesto de mortero. Durante el montaje con morteros de inyección, el anclaje roscado interior se introduce manualmente en el taladro mediante una ligera rotación. Los distintos morteros adhieren toda la superficie del RG M I a la pared del taladro. El anclaje roscado interior se puede retirar cuando está a ras de la superficie y es, por ejemplo, principalmente adecuado para fijaciones temporales como, por ejemplo, para máquinas en zonas interiores.

Números de artículo

Artículo No. 63227.050.001
EAN 4006209482216
UBB 500500607279
UNSPSC 31161601
Artículo del fabricante nr 48221

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.