text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer pd8s fijación tablero con tornillo


Artículo No. 24772FIS
Color Gris
Tipo Tapón de cartón yeso
Con tornillo
Longitud (m) 29
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 8
Profundidad del orificio (mm) 31
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Tipo Tapón de cartón yeso
Con tornillo
Longitud (m) 29
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 8
Profundidad del orificio (mm) 31
Apto para hormigón de gas No
Adecuado para tornillo de carro
Con borde No
Apto para hormigón No
Apto para ladrillo de silicato cálcico No
Apto para piedra natural No
Apto para fijación con bridas No
Adecuado para placas de yeso
Apto para madera
Instalación pasante No
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Apto para hormigón celular No
Adecuado para fibra/aglomerado No
Adecuado para ladrillo macizo No
Adecuado para ladrillo hueco vertical No
Marca Fischer
Info
  • GKS Supplied with installation tool and plasterboard screws.
  • GK Min. screw length = length of plug 22 mm + thickness of building component.
  • Allowable loads in kN are valid for chipboard screws with specified diameters.

Números de artículo

Artículo No. 24772FIS
EAN 4006209247723
UBB 500616718275
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 24772
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.