Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
15938FIS
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
Fischer pd12s fijación tablero con tornillo
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
15938FIS
Diámetro
Longitud
Color
Gris
Diseño
Tapón de cartón yeso
Protección de la superficie
Otro
Con tornillo
Sí
Longitud (m)
27
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
4 mm
Longitud
35 mm
Color
Gris
Diseño
Tapón de cartón yeso
Protección de la superficie
Otro
Con tornillo
Sí
Longitud (m)
27
Material
plástico
Diámetro del taladro (mm)
12
Profundidad del orificio (mm)
29
Apto para hormigón de gas
No
Adecuado para tornillo de carro
Sí
Con borde
No
Apto para hormigón
No
Apto para ladrillo de silicato cálcico
No
Apto para piedra natural
No
Apto para fijación con bridas
No
Adecuado para placas de yeso
Sí
Apto para madera
Sí
Instalación pasante
No
Instalación pre-posicionada
Sí
Instalación espaciada
No
Apto para hormigón celular
No
Adecuado para fibra/aglomerado
No
Adecuado para ladrillo macizo
No
Adecuado para ladrillo hueco vertical
No
Marca
Fischer
Peso por pieza (g)
9.848
Info
GKS Supplied with installation tool and plasterboard screws.
GK Min. screw length = length of plug 22 mm + thickness of building component.
Allowable loads in kN are valid for chipboard screws with specified diameters.
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
15938FIS
EAN
4006209159385
UBB
500616716295
UNSPSC
31162103
Artículo del fabricante nr
15938
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando