text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer n 8x100/60 s clavo verde


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Color Verde
Grosor de montaje (mm) 60
Forma de clavo Tornillo de clavo
Longitud (m) 100
Diámetro del taladro (mm) 8
Embalado por 45
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 100 mm
Color Verde
Grosor de montaje (mm) 60
Forma de clavo Tornillo de clavo
Longitud (m) 100
Diámetro del taladro (mm) 8
Material tapón plástico
Apto para hormigón de gas Sí
Con borde Sí
Apto para hormigón Sí
Apto para ladrillo de silicato cálcico Sí
Con clavo de tornillo Sí
Instalación pasante Sí
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Apto para hormigón celular Sí
Adecuado para ladrillo macizo Sí
Marca Fischer
Color Verde
Material plástico
Tipo no. N
Peso por pieza (g) 659
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 63238.080.100
EAN 4048962199741
UBB 500728222299
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 524850

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.