Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
50342FIS
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
Fischer n 6x40/7 p k (50) tapón de clavo
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
50342FIS
Color
Gris
Grosor de montaje (mm)
7
Forma de clavo
Tornillo de clavo
Longitud (m)
40
Diámetro del taladro (mm)
6
Material tapón
plástico
Apto para hormigón de gas
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Color
Gris
Grosor de montaje (mm)
7
Forma de clavo
Tornillo de clavo
Longitud (m)
40
Diámetro del taladro (mm)
6
Material tapón
plástico
Apto para hormigón de gas
Sí
Con borde
Sí
Apto para hormigón
Sí
Apto para ladrillo de silicato cálcico
Sí
Con clavo de tornillo
Sí
Instalación pasante
Sí
Instalación pre-posicionada
No
Instalación espaciada
No
Apto para hormigón celular
Sí
Adecuado para ladrillo macizo
Sí
Marca
Fischer
Características clave
Functioning - The Hammerfix N is suitable for push-through installation. - When hammered in, the nail screw causes the plug to expand in two directions, thus providing a secure anchoring in the building material. - Countersunk head plugs are recommended for the installation of timber constructions; in the case of metal constructions, use flat-head plugs, and use pan-head plugs for long holes.
Peso por pieza (g)
2.054
Info
Allowable loads in kN are valid for screw nails with specified diameters.
Allowable load includes the safety factor 4.
With pre-assembledsteel zinc plated or stainless steel A2 nail with Pozidriv (Z) cross recessed head.
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
50342FIS
EAN
4006209503423
UBB
500616747068
UNSPSC
31162103
Artículo del fabricante nr
50342
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando