Medio
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
Anclajes
Medio
63954
63954.060.040
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
Fischer n 6x40/7 p (200) taco clavo
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Color
Gris
Grosor de montaje (mm)
7
Forma de clavo
Tornillo de clavo
Longitud (m)
40
Diámetro del taladro (mm)
6
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Color
Gris
Grosor de montaje (mm)
7
Forma de clavo
Tornillo de clavo
Longitud (m)
40
Diámetro del taladro (mm)
6
Material tapón
plástico
Apto para hormigón de gas
Sí
Con borde
Sí
Apto para hormigón
Sí
Apto para ladrillo de silicato cálcico
Sí
Con clavo de tornillo
Sí
Instalación pasante
Sí
Instalación pre-posicionada
No
Instalación espaciada
No
Apto para hormigón celular
Sí
Adecuado para ladrillo macizo
Sí
Marca
Fischer
Material
plástico
Info
Las cargas permitidas en kN son válidas para los tornillo con diámetros especificados.
La carga permitida incluye el factor de seguridad 4.
Con un clavo de acero galvanizado o de acero inoxidable A2 pre montado con cabeza de encaje en cruz Pozidriv (Z).
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El fischer Hammerfix N-P con cabeza de hongo se compone de un taco de nylon de alta calidad y un tornillo de clavo de acero cincado. Éstos ya están premontados para un montaje rápido. El Hammerfix se conduce a través del componente en el montaje pasante que ahorra tiempo. Al introducir el tornillo, el manguito de fijación se expande y se ancla de forma segura en el material de construcción. El fischer Hammerfix N-P con cabeza de hongo es ideal para la fijación de componentes delgados y componentes con ranuras, especialmente en la zona de visión (zonas interiores).
Números de artículo
Artículo No.
63954.060.040
EAN
4048962132106
UBB
500670716009
UNSPSC
31162103
Artículo del fabricante nr
514871
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional