text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Tuerca hexagonal Fischer mu m 12 gal.


La tuerca hexagonal fischer MU M es un elemento de fijación de acero cincado. Con ella se fijan entre sí diferentes elementos de fijación del sistema de montaje fischer.

Artículo No. 24650FIS
Libre de halógenos
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Ancho de llave (mm) 19
Tipo de rosca Otro
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Ancho de llave (mm) 19
Tipo de rosca Otro
Material Acero
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 15.178

Descripción

La tuerca hexagonal fischer MU M es un elemento de fijación de acero cincado. Con ella se fijan entre sí diferentes elementos de fijación del sistema de montaje fischer.

Números de artículo

Artículo No. 24650FIS
EAN 4006209246504
UBB 500616804141
UNSPSC 31161700
Artículo del fabricante nr 24650
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.