text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer m 10 taco


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Material plástico
Endurecido No
Marca Fischer
Material Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Rosca Métrica
Tipo no. M
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Material plástico
Endurecido No
Marca Fischer
Material Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Rosca Métrica
Tipo no. M
Peso por pieza (g) 28
Info
  • Tinst= Par de apriete en Nm.
  • Carga permitida(kN) para un solo anclaje, válido para tornillos de máquina con el tamaño de rosca especificado.
  • La carga permitida incluye el factor de seguridad 5.
Codigo SA

Dimensiones

Hormigón ≥ C20/25 4.4
d-D M10
Profundidad del agujero (mín.) 80
Agujero ø 20
L (mm) 60
Tinst 32

Números de artículo

Artículo No. 63400.100.001
EAN 4006209505106
UBB 950372004099
UNSPSC 31161607
Artículo del fabricante nr 50510

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.