text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kdh 4 fijación toggle


Artículo No.
Tipo Con ganchos de techo
Longitud del tapón de anclaje (mm) 95
Tamaño de rosca (métrico) 4
Diámetro del taladro (mm) 14
Espesor máx. de la placa (mm) 35
Profundidad hueca mín. (mm) 34
Con arandela Sí
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tipo Con ganchos de techo
Longitud del tapón de anclaje (mm) 95
Tamaño de rosca (métrico) 4
Diámetro del taladro (mm) 14
Espesor máx. de la placa (mm) 35
Profundidad hueca mín. (mm) 34
Con arandela Sí
Con tuerca hexagonal Sí
Con tuerca de bellota No
Marca Fischer
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Tipo no. K
Peso por pieza (g) 22
Info
  • Nrec >Carga recomendada en kN.
  • Incluye el factor de seguridad 2,25.
  • Falla del acero/la flexión es decisiva.
    • KD & KDH= Acero.
    • K= Plástico
Codigo SA

Dimensiones

Profundidad de la cavidad (mín.) 34
d-D M4
Agujero ø 14
L (mm) 80
Espesor del material (mín.) 35
Nrec 0.13
Tipo KDH-4

Números de artículo

Artículo No. 63260.002.004
EAN 4006209801840
UBB 950372013819
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 80184

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.