text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer hm 6x37 una pieza (50)


Artículo No.
Longitud del tapón de anclaje (mm) 37
Diámetro del taladro (mm) 12
Adecuado para tubo de hierro fundido Sí
Apto para tubo de acero Sí
Apto para tubo de cobre Sí
Apto para tubo de acero inoxidable Sí
Apto para tubo de aluminio Sí
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud del tapón de anclaje (mm) 37
Diámetro del taladro (mm) 12
Adecuado para tubo de hierro fundido Sí
Apto para tubo de acero Sí
Apto para tubo de cobre Sí
Apto para tubo de acero inoxidable Sí
Apto para tubo de aluminio Sí
Adecuado para tubo de plástico Sí
Adecuado para bobina de tubo Sí
Adecuado para tuberías de pared delgada Sí
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 373
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 63145.060.037
EAN 4048962454079
UBB 500729304856
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 563472

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.