text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Hammerset anchor Acero Cincado EA II M8 (EV)


Artículo No.
Marca Fischer
Material Acero
Approval ETA Option 7
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. EA II
Peso por pieza (g) 11.83
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Fischer
Material Acero
Approval ETA Option 7
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. EA II
Peso por pieza (g) 11.83
Info
  • do Diámetro nominal de la broca.
  • t =Profundidad de perforación recomendada.
  • L (hef) Profundidad efectiva de anclaje.
  • lsmin. =Profundidad de atornillado min.
  • lsmax. =Profundidad máxima de atornillado.
  • kN =Carga en kN en combinación con 8.8 & A4-70 bolts.
  • Tinst = Par de apriete en Nm.
  • El cono debe instalarse con una herramienta de ajuste tipo EAW H (extremo estrecho) en el cuerpo del anclaje (grupo de artículos 63322).
  • Sólo una parte de la aprobación para los techos suspendidos ligeros.
  • Si desea obtener más datos técnicos, puede solicitar la aprobación.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
do 10
hef 30
kN 4
L (mm) 30
ls (max.) 13
ls (min.) 8
Grosor de la pared t 33
Tinst 8
Tipo EA II M8 (EV)

Números de artículo

Artículo No. 63320.080.001
EAN 4006209482841
UBB 500504264648
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 048284

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.