Medio
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
Medio
63320
63320.060.001
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
Fischer Hammerset anchor Acero Cincado EA II M6 (EV)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Material
Acero
Approval
ETA Option 7
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
EA II
Info
d
o
Diámetro nominal de la broca.
t =Profundidad de perforación recomendada.
L (h
ef
) Profundidad efectiva de anclaje.
l
s
min. =Profundidad de atornillado min.
l
s
max. =Profundidad máxima de atornillado.
kN =Carga en kN en combinación con 8.8 & A4-70 bolts.
T
inst
= Par de apriete en Nm.
El cono debe instalarse con una herramienta de ajuste tipo EAW H (extremo estrecho) en el cuerpo del anclaje (grupo de artículos 63322).
Sólo una parte de la aprobación para los techos suspendidos ligeros.
Si desea obtener más datos técnicos, puede solicitar la aprobación.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Material
Acero
Approval
ETA Option 7
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
EA II
Info
d
o
Diámetro nominal de la broca.
t =Profundidad de perforación recomendada.
L (h
ef
) Profundidad efectiva de anclaje.
l
s
min. =Profundidad de atornillado min.
l
s
max. =Profundidad máxima de atornillado.
kN =Carga en kN en combinación con 8.8 & A4-70 bolts.
T
inst
= Par de apriete en Nm.
El cono debe instalarse con una herramienta de ajuste tipo EAW H (extremo estrecho) en el cuerpo del anclaje (grupo de artículos 63322).
Sólo una parte de la aprobación para los techos suspendidos ligeros.
Si desea obtener más datos técnicos, puede solicitar la aprobación.
Dimensiones
d-D
M6
do
8
hef
30
kN
4
L (mm)
30
ls (max.)
13
ls (min.)
6
t
32
Tinst
4
Tipo
EA II M6 (EV)
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
63320.060.001
EAN
4006209482643
UBB
500504264564
UNSPSC
31162101
Artículo del fabricante nr
048264
Descargar información adicional
Descargar E-doc