text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gs 12 x 120 pasador roscado 4.6 gal.


Artículo No. 91462FIS
Diámetro
Longitud
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Longitud (m) 120
Tipo de rosca Métrico
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 12
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 120 mm
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Longitud (m) 120
Tipo de rosca Métrico
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 12
Rosca a izquierdas No
Marca Fischer
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Números de artículo

Artículo No. 91462FIS
EAN 4006209914625
UBB 500616788229
UNSPSC 31161601
Artículo del fabricante nr 91462
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.