text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gs 12/60 pasador roscado 4.6 gal.


Artículo No. 91443FIS
Diámetro
Longitud
Longitud (m) 60
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 12
Rosca a izquierdas No
Marca Fischer
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 60 mm
Longitud (m) 60
Material Acero
Tamaño de rosca (métrico) 12
Rosca a izquierdas No
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 41.502
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 91443FIS
EAN 4006209914434
UBB 500616787981
UNSPSC 31161601
Artículo del fabricante nr 91443
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.