text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fus 41/2,5 a2-2m canal


Artículo No.
Anchura 41
Altura 41
Espesor del material (mm) 2.5
Con dentado Sí
Clase de calidad Otro
Clase de calidad Otro
Longitud (m) 2000
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 41
Altura 41
Espesor del material (mm) 2.5
Con dentado Sí
Clase de calidad Otro
Clase de calidad Otro
Longitud (m) 2000
Carga útil 1.74
Momento de resistencia Wy (cm³) 2.85
Momento de resistencia Wz (cm³) 4.38
Área momento de inercia Iy (cm4) 6
Área de inercia Iz (cm4) 8.99
Marca Fischer
Material Acero inoxidable
Peso por pieza (g) 4953.2
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 63504.020.041
EAN 4048962063073
UBB 500729361856
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 504470

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.