text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fus 21/1,5 3m canal


Artículo No.
Espesor del material (mm) 1.5
Con dentado Sí
Clase de calidad Otro
Longitud (m) 3000
Carga útil 0.41
Momento de resistencia Wy (cm³) 0.75
Momento de resistencia Wz (cm³) 1.8
Embalado por 1

Especificaciones

Espesor del material (mm) 1.5
Con dentado Sí
Clase de calidad Otro
Longitud (m) 3000
Carga útil 0.41
Momento de resistencia Wy (cm³) 0.75
Momento de resistencia Wz (cm³) 1.8
Área momento de inercia Iy (cm4) 0.8
Área de inercia Iz (cm4) 3.69
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 3500
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 63132.030.022
EAN 4048962320602
UBB 500729302041
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 545118

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.