text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fus 21/1,5 2m canal


Artículo No.
Espesor del material (mm) 1.5
Con dentado
Clase de calidad Otro
Longitud (m) 2000
Carga útil 0.41
Momento de resistencia Wy (cm³) 0.75
Momento de resistencia Wz (cm³) 1.8
Embalado por 1

Especificaciones

Espesor del material (mm) 1.5
Con dentado
Clase de calidad Otro
Longitud (m) 2000
Carga útil 0.41
Momento de resistencia Wy (cm³) 0.75
Momento de resistencia Wz (cm³) 1.8
Área momento de inercia Iy (cm4) 0.8
Área de inercia Iz (cm4) 3.69
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 2275
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 63132.020.021
EAN 4048962320596
UBB 500729301704
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 545117

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.