text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fps-fp 4,2x13 zpf 1000 tornillo

Artículo No.
Longitud de rosca (mm) 13
Diámetro del cabezal (mm) 9.6
Clase de calidad Otro
Longitud (m) 13
Material Acero
Con ranuras de fresado bajo la cabeza No
Separación de roscas Completa amenaza

Especificaciones

Longitud de rosca (mm) 13
Diámetro del cabezal (mm) 9.6
Clase de calidad Otro
Longitud (m) 13
Material Acero
Con ranuras de fresado bajo la cabeza No
Separación de roscas Completa amenaza
Taladro de la cabeza No
Con nervios en el vástago No
Punta con nervios de fresado No
Marca Fischer
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 63111.042.013
EAN 4006209404560
UBB 500729291640
UNSPSC 00000000
Artículo del fabricante nr 40456

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.