text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fnh 8/90 manguito de clavo


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fischer
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Tipo no. FNH
Peso por pieza (g) 16.52
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 8 mm
Longitud 90 mm
Marca Fischer
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Tipo no. FNH
Peso por pieza (g) 16.52
Info
  • Profundidad de perforación (min.).Para agujeros.
  • Las cargas permitidas en kN son válidas para aplicaciones no estructurales.
  • Se tienen en cuenta los factores de seguridad necesarios.
Codigo SA

Dimensiones

Hormigón ≥ C20/25 0.7
D (mm) 8
Profundidad del agujero (mín.) 100
Agujero ø 8
Profundidad del anclaje efectiva (hef) 40
Escala de apriete (máx.) 50
L (mm) 90
Tipo FNH8/90

Números de artículo

Artículo No. 63224.080.090
EAN 4048962293319
UBB 500676092504
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 541905

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.