text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fnh 6/50 casquillo de clavo


El manguito de clavo FNH de fischer es un manguito de resorte de fácil manejo fabricado en acero resistente a la corrosión. El manguito para clavos se introduce en la instalación pasante ahorrando tiempo con el martillo y se expande en toda su longitud en el taladro. De este modo, las subestructuras de madera y metal, los perfiles metálicos y las maderas escuadradas se pueden fijar en materiales de construcción macizos de forma rentable en interiores y temporalmente en exteriores.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fischer
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6 mm
Longitud 50 mm
Marca Fischer
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Tipo no. FNH
Peso por pieza (g) 5.14
Info
  • Profundidad de perforación (min.).Para agujeros.
  • Las cargas permitidas en kN son válidas para aplicaciones no estructurales.
  • Se tienen en cuenta los factores de seguridad necesarios.
Codigo SA

Dimensiones

Hormigón ≥ C20/25 0.5
D (mm) 6
Profundidad del agujero (mín.) 60
Agujero ø 6
Profundidad del anclaje efectiva (hef) 30
Escala de apriete (máx.) 20
L (mm) 50
Tipo FNH6/50

Descripción

El manguito de clavo FNH de fischer es un manguito de resorte de fácil manejo fabricado en acero resistente a la corrosión. El manguito para clavos se introduce en la instalación pasante ahorrando tiempo con el martillo y se expande en toda su longitud en el taladro. De este modo, las subestructuras de madera y metal, los perfiles metálicos y las maderas escuadradas se pueden fijar en materiales de construcción macizos de forma rentable en interiores y temporalmente en exteriores.

Números de artículo

Artículo No. 63224.060.050
EAN 4048962293272
UBB 500676092199
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 541896

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.