text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fna ii 6x30/60 r anclaje de clavo


El anclaje de clavo fischer FNA II 6 con cabeza de clavo es de acero inoxidable. El FNA II se coloca de forma rápida en la instalación de empuje con unos pocos golpes de martillo. El FNA II instalado se expande automáticamente bajo carga. A continuación, el cono se introduce en el clip de expansión y se expande contra la pared del orificio. Sobre todo, el anclaje de clavo fischer FNA II 6 con cabeza de clavo es adecuado para fijar rieles de montaje y madera o subestructuras en zonas exteriores.

Artículo No. 46025FIS
Longitud (m) 97.5
Tamaño de rosca (métrico) 6
Diámetro del taladro (mm) 6
Autoperforante No
Espesor máx. de sujeción (mm) 60
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 97.5
Tamaño de rosca (métrico) 6
Diámetro del taladro (mm) 6
Autoperforante No
Espesor máx. de sujeción (mm) 60
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 23.762
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.
Codigo SA

Descripción

El anclaje de clavo fischer FNA II 6 con cabeza de clavo es de acero inoxidable. El FNA II se coloca de forma rápida en la instalación de empuje con unos pocos golpes de martillo. El FNA II instalado se expande automáticamente bajo carga. A continuación, el cono se introduce en el clip de expansión y se expande contra la pared del orificio. Sobre todo, el anclaje de clavo fischer FNA II 6 con cabeza de clavo es adecuado para fijar rieles de montaje y madera o subestructuras en zonas exteriores.

Números de artículo

Artículo No. 46025FIS
EAN 4006209460252
UBB 500616650502
UNSPSC 31162103
Artículo del fabricante nr 46025
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.