text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m8x110 r varilla roscada


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Tipo Con extremo de espárrago
Longitud (m) 110
Tamaño de rosca (métrico) 8
Diámetro del taladro (mm) 10
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 60
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 110 mm
Tipo Con extremo de espárrago
Longitud (m) 110
Tamaño de rosca (métrico) 8
Diámetro del taladro (mm) 10
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 60
Con cápsula de resina No
Marca Fischer
Material Acero inoxidable
Aprobación de ETA Yes
Peso por pieza (g) 42.91
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 90441FIS
EAN 4006209904411
UBB 500616698055
UNSPSC 31161601
Artículo del fabricante nr 90441

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.