text.skipToContent text.skipToNavigation
Debido a una interrupción mundial de los servicios de Microsoft, actualmente no podemos enviar ni recibir correos electrónicos. Le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros por teléfono o que realice su pedido a través de nuestra tienda online.

Fischer fhy m10 r


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Sistema de atornillado Otro
Profundidad mín. del taladro (mm) 65
Longitud (m) 52
Diámetro del taladro (mm) 16
Fijación Otro
Arriostramiento Anclaje partido
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Sistema de atornillado Otro
Profundidad mín. del taladro (mm) 65
Longitud (m) 52
Diámetro del taladro (mm) 16
Fijación Otro
Arriostramiento Anclaje partido
Instalación pre-posicionada Sí
Instalación espaciada No
Con collar No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Resistencia al fuego Sí
Marca Fischer
Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficie Cincado
Tipo no. FHY R
Peso por pieza (g) 6.51
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 63433.100.002
EAN 4048962469806
UBB 500728058107
UNSPSC 31161619
Artículo del fabricante nr 566673

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.