text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ffd 55x28x10 r disco de relleno


Artículo No.
Diámetro exterior (mm) 55
Diámetro interior (mm) 28
Material Acero inoxidable
Marca Fischer
Altura 10
Material Acero inoxidable
Peso por pieza (g) 535
Embalado por 4
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 55
Diámetro interior (mm) 28
Material Acero inoxidable
Marca Fischer
Altura 10
Material Acero inoxidable
Peso por pieza (g) 535
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 63404.550.028
EAN 4048962293968
UBB 500729335884
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 541990

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.