text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ffd 50x23x8 r disco de relleno


Artículo No.
Diámetro exterior (mm) 50
Diámetro interior (mm) 23
Material Acero inoxidable
Marca Fischer
Altura 8
Material Acero inoxidable
Peso por pieza (g) 374
Embalado por 4
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 50
Diámetro interior (mm) 23
Material Acero inoxidable
Marca Fischer
Altura 8
Material Acero inoxidable
Peso por pieza (g) 374
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 63404.500.023
EAN 4048962293951
UBB 500729335702
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 541989

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.