text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ffd 40x19x7 r disco de relleno


Artículo No.
Diámetro exterior (mm) 40
Diámetro interior (mm) 19
Material Acero inoxidable
Marca Fischer
Altura 7
Material Acero inoxidable
Peso por pieza (g) 207
Embalado por 4
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 40
Diámetro interior (mm) 19
Material Acero inoxidable
Marca Fischer
Altura 7
Material Acero inoxidable
Peso por pieza (g) 207
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 63404.400.019
EAN 4048962293944
UBB 500729335629
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 541988

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.